CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
DT用 日本製 高品質・高互換性 PC4 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 32GBキット (16GBx2枚組)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77197488
品番
CB16GX2-D4U2933H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
メモリーモジュール規格
PC4-23400
容量
32GB
規格
DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
UDIMM