EPS90W-100JPS EPS90W 外部電源アダプター(ギガビットアンマネージスイッチGS108LP用) NETGEAR 77198678

EPS90W 外部電源アダプター(ギガビットアンマネージスイッチGS108LP用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77198678 品番EPS90W-100JPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8ポートPoE+スイッチGS108LPのPoE給電能力を60Wから83Wに増強する別売り電源アダプター。スイッチ同梱のアダプターから差し替えて使用する(電源コードはスイッチ同梱のものを使用)。

接続方式ギガビット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77198678
2023-05-02
用途:
PoEの電源増強
その他業種

接続するPoE機器が増えた為容量アップに使用しました。
容量に余裕が出て安心感にはなります。
ただやはりアダプタのサイズが大きいですね。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする