薬泉バスロマン あたため浴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード77199125 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

温浴効果を高めて冷え症・疲労回復に効く
有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合
【生薬】センキュウエキス:温浴効果を高め、手足の先まで血流を促進し、身体を温める生薬として、古くから使用されています。
【温泉成分】芒硝(ボウショウ):温泉成分が溶け込んだにごり湯の保温コート。温浴効果を高めて、身体の芯まで温め湯上がり後も温まり感が続きます。
(保湿成分)生姜エキス配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【効能】冷え症、疲労回復、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンBYW-1
【医薬部外品】薬用入浴剤

使用方法
お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
【オススメの入浴方法】冷え症・疲労感を和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、ゆっくり全身浴するのがオススメです。肩までつかることで、身体の芯まで温まります。
香り気分あたたまる草花の香り 湯の色乳白色のお湯(にごり) 寸法(mm)110×156×70 成分【生薬(有効成分)】センキュウエキス散、【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、【その他の成分】酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ショウキョウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料 使用の目安約30回分 シリーズバスロマン アズワン品番65-2349-53 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
※使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
【にごりタイプの入浴剤について】
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎには清水を使うこと。つけおき、おろしたての衣料を洗濯する時は使用しないこと。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする