※使用例
ユニチカ
ユニチカの バルコニーまわり
ユニチカの 人工芝
ユニチカの ロール式人工芝
グリーンアイ(美観シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
幅(cm)
91
パイル長(mm)
6
注文コード
77199265
品番
G370-91
参考基準価格(税別)
¥94,640
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・パイル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
長さ(m)
20/巻
幅(cm)
91
パイル長(mm)
6
防炎性能試験番号
EO870050
用途
パブックスペース、ディスプレイ、展示会場
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません