※使用例
ユニチカ
ユニチカの バルコニーまわり
ユニチカの 人工芝
ユニチカの ロール式人工芝
グリーンアイ(クッションシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
77199344
品番
RG500-182
参考基準価格(税別)
¥283,920
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
長さ(m)
20/巻
幅(cm)
182
パイル長(mm)
8
防炎性能試験番号
E2200212
用途
テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません