曜日別特売
#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534

※全体

#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534
#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534
#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534
#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534
#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534
#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534
#0203 作業用スニーカー Hi-PACE 秋毎 77200534

作業用スニーカー Hi-PACE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード77200534品番#0203
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で幅のゆったりした紐靴スニーカー。底裏にラバーパーツ搭載で滑りにくい。かかとの反射材が車のライトに反射するので安全。仕事靴に最適

サイズ(cm)26ブラック靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ形状ローカット材質(アッパー)合成皮革質量(g)265材質(底部)合成底
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする