※全体
秋毎
作業用スニーカー Hi-PACE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
28
24.5
25
25.5
26
26.5
27
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77200568
品番
#0203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
軽量で幅のゆったりした紐靴スニーカー。底裏にラバーパーツ搭載で滑りにくい。かかとの反射材が車のライトに反射するので安全。仕事靴に最適
サイズ(cm)
28
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
質量(g)
275
材質(底部)
合成底