色サンドピンク
寸法(mm)1040×258×114(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ)
質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ)
コード長さ(m)1.8
充電時間(時間)約3.5
運転時間(分)[バッテリー2個連続使用時](コードレススティック使用時)ブーストモード:約14、標準モード:約32、エコモード:約50、(ハンディ使用時)ブーストモード:約14、標準モード:約40、エコモード:約60
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック兼アクセサリースタンド、リチウムイオンバッテリー 2個
保証期間2年間(バッテリー等消耗品除く)
シリーズshark
集塵方式ダストケース