CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC200
使用流体
圧縮空気
注文コード
77200812
品番
M4F220-08-2-CU-AC200V
参考基準価格(税別)
¥44,880
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・種別
など
1955
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC200
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気