M4F220-08-L-4-C-AC200V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F〜) CKD 77201101

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 注文コード77201101 品番M4F220-08-L-4-C-AC200V
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は電圧・使用流体・種別など1955種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp1/4 電圧(V)AC200 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする