※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSH-F06C1N-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205653 LSH-F06C1N-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205653 LSH-F06C1N-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205653 LSH-F06C1N-N-HP1 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD 77205653

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形・常時閉 動作ストローク(mm)4 チューブ内径(Φmm)6 注文コード77205653 品番LSH-F06C1N-N-HP1
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は作動方式・動作ストローク・チューブ内径など198種類から選べます 他の種類を見る

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。
【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。

使用流体圧縮空気 作動方式単動形・常時閉 フィンガ基本形 高精度位置決め穴なし スイッチスイッチなし、スイッチレールなし チューブ内径(Φmm)6 動作ストローク(mm)4 接続口径M3 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.3 繰返し精度(mm)±0.01 把持力開側:3.7N、閉側:― 質量(g)33 用途ワークのハンドリングに、防じん対策に
注意
※周囲温度は、-10〜60℃ですが、凍結なきこと。
※把持力はエア圧力0.5MPa時のフィンガ1本分の値です。実際の把持力は把持点までの距離によって変わりますので、ご選定の際はメーカーカタログをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする