M4F310E-10-9-CL-SUB-BASE-KIT 個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品) CKD 77206202

個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rp3/8 注文コード77206202 品番M4F310E-10-9-CL-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)¥30,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は接続口径72種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 接続口径Rp3/8 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする