CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
使用流体
圧縮空気
注文コード
77215083
品番
M4F610-D15-S-3-C-AC100V
参考基準価格(税別)
¥129,200
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・種別
など
1955
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
電圧(V)
AC100
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気