イチビキ 甘さすっきりの糖質カロリー50%オフ ぜんざい 150g x10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150g×10個) 注文コード77218479 品番4901011600486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

北海道十勝産小豆を100%使い、すっきりした甘さに仕上げました。おいしさはそのままに、糖質とカロリーを50%カットしました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする