アルチェネロ 全粒粉デュラムセモリナ スパゲティ 350g x20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350g×20個) 注文コード77249254 品番8009004908642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,802
販売価格(税別)
6,298

ソバのような食感で和風に仕上げてもおいしいパスタです。食物繊維やミネラルが豊富で、小麦のおいしさを丸ごと味わえます。100%有機(オーガニック)デユラムセモリナ全粒粉小麦を使用し、 繊維やミネラルが豊富。太さ1.6mm。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする