除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 77299189 品番 WTB-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

除菌ができる国産のウェットティッシュです。
アルコール配合です。
テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。
すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。
大容量の100枚入りです。
ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。

シリーズ除菌ができるウェットティッシュ 商品タイプ本体 成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス 効果除菌 寸法(Φ×mm)ボトル:110×178 質量(g)470 材質(基布)PET、レーヨン 枚数100 シートサイズ(mm)約140×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする