除菌ができるウェットティッシュ凄厚ボトル ノンアルコールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(65枚) 注文コード77299216 品番WTB-65N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

除菌ができる国産のウェットティッシュです。
厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。
ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。
テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。
ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。

シリーズ除菌ができるウェットティッシュ 商品タイプ本体 成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス 効果除菌 寸法(Φ×mm)110×178 質量(g)435 材質(基布)PET、レーヨン 枚数65 シートサイズ(mm)約140×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする