NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの アクセサリ 空調ウェア・服
ワンタッチファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77305035
品番
FAN2200G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
空調服保守パーツ
色
グレー
厚さ(mm)
47
寿命
2000時間(公称値)
最大風量(L/sec)
7.2V時:48.8、6.0V時:42.2、5.0V時:36.8、3.3V時:25.8(バッテリー使用時)
セット内容
ファン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません