ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1640 注文コード77338364 品番NSP-0331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は130種類から選べます 他の種類を見る

ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。
ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。
ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。
電動ドライバーがあればさらに楽々。
<取付方法の種類とサイズの測り方>
1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法)
横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。
※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。
2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法)
横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)

幅(mm)1640 高さ(mm)900 ピンク シリーズフルーレ 付属品取付用ブラケット(3〜4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3〜4本) タイプ無地
注意
※ネジで止めますので、ブラケット取付部分は強度がある木材である事をご確認下さい。石膏ボード等では充分な強度が得られませんのでご注意下さい。
※窓枠天井取付(窓枠の内側に取り付ける方法)の場合、必要な窓枠奥行き寸法は61mm以上です。
※窓枠正面取付(窓枠の正面の外側に取り付ける方法)の場合、必要な窓枠高さ20mm以上です。
※ご注文数量によって納期がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする