中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77358348 品番 MEWF-2316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×300×2100 棚段数(段)6 アイボリー 仕様ボルトレス、組立式 質量(kg)52 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1190 板厚(mm)棚板:40 棚段数6 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)200、(棚1連当り)800 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)800 均等耐荷重(kg/台)800 棚板内寸・間口(mm)1143 棚板内寸・奥行(mm)282 均等耐荷重(kg/段)200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする