液晶保護フィルム Surface Laptop Studio 14.4インチ (2022年) ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77361857 品番EF-MSLSFLAPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,170

液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・紙心地タイプの反射防止フィルム。

対応インチサイズ14.4インチ 対応機種Microsoft Surface Laptop Studio (14.4インチ) ※2022年4月時点での情報 反射防止対応 可視光線透過率(%)約91 表面硬度3H 寸法(幅W×高さH)(mm)318×216.5 フィルター厚さ(mm)0.18(他保護シート面0.08) 材質接合面:シリコン、外側:PET セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする