LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3m×5本) 注文コード77362015 品番BS-LANSG3-EX5S
参考基準価格(税別)¥9,527 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(3メートル)、5本

規格CAT5e ケーブル長(m)3 結線方式ストレートケーブル 用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)3 ケーブルスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする