LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2m×3本) 注文コード77362128 品番BS-LANSG2-FLC3S
参考基準価格(税別)¥2,508 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、3本

規格CAT5e ケーブル長(m)2 グレー 結線方式ストレートケーブル 用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)2 ケーブルタイプフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする