LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1m×5本) 注文コード77362164 品番BS-LANSG1-FLC5S
参考基準価格(税別)¥3,628 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプフラット
ストレートケーブル
ネットワークケーブル8コア
両端クリスタルヘッド、5本

規格CAT5e ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)8 爪折れ防止無し グレー コネクタあり 結線方式ストレートケーブル 構造単線 使用場所屋外不可 給電方式PoE対応 用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル 長さ(m)1 ケーブルタイプフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする