「ブレンディ(R)」ザリットル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード77363275 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1リットルの水にさっと溶ける。「Blendy(ブレンディ」THE LITRE(ザリットル)は、1Lの水にさっと溶かすだけであっという間に風味豊かな飲み物を楽しめる、ぎゅっとコンパクトな個包装のパウダードリンクです。スティック1本で、1L分作れるので、持ち運びも簡単で、エコなスティック飲料です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」ザリットルは、水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプです。華やかな香りとほどよい渋みの味わい。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、ピッチャーやデキャンタなどのポットがあれば手軽に1Lのアイスドリンクをお作りいただけます。
お湯を使われる際は必ず、耐熱用の容器をご使用ください。
スティックタイプの粉末なのでペットボトルと比べて保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な分だけお作りいただけます。
また、茶葉でお茶を入れたときのような出がらしのゴミ捨ても不要です。フレバーは、緑茶、烏龍茶(ウーロン茶)、ルイボスティー、ジャスミン茶、コーヒー、紅茶、ほうじ茶、水分補給応援をご用意しています。

種類ほうじ茶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする