AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 薫る深煎りキリマンジャロ・ブレンド14袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(14袋) 注文コード77363406 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,184 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムドリップ 薫る深煎り キリマンジャロ・ブレンド 14袋は、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用し、タンザニアキリマンジャロ豆をたっぷり贅沢にブレンド。力強いコクと香り、すっきりした後味が特長です。1杯1杯がいつも便利な個包装ドリップバッグ、パーソナルレギュラーコーヒータイプです。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
力強いコクと香り、すっきりした後味

用途
●対応カップ 直径/7〜9cm
1.切って開けてください。
軽く振って粉をおとし、点線にそって切りとりましょう。
2.広げてセットしてください。
フックの下部をつまみ左右に引っ張って広げ、カップのフチにしっかりセットしましょう。
3.さあ、ドリップしましょう。
おすすめの湯量は140ml。お湯を粉全体に少量かけ約20秒蒸らします。
お湯を2、3回に分けてゆっくりと注いでください。
種別ドリップコーヒー タイププレミアムドリップコーヒー 種類薫る深煎りキリマンジャロ・ブレンド14袋 シリーズちょっと贅沢な珈琲店プレミアムドリップ 入数14袋 香味薫る深煎りキリマンジャロ・ブレンド
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は、すぐにお召し上がりください。お湯を扱いますので安定した場所にカップを置いて使用し、やけどには十分注意してください。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。
※抽出後ドリッパーを取り外す際、液こぼれにご注意ください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
※カップをもってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする