AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド18袋

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18袋) 注文コード77363424 品番-
参考基準価格(税別)¥1,026 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド18袋は、香ばしく、まろやかなコクとひかえめな酸味、バランスのとれた味わいが楽しめるブレンドです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。使い切りやすい中容量サイズ。
開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。
まろやかなコクとひかえめな酸味、バランスのとれた味わい

用途
●対応カップ 直径/6.5~9cm
用意するもの:お湯約180ml
1 バッグを振り、粉を下によせ、キリトリ線下の点線に沿って切り取る。
2 フックの下部をつまみ、左右に広げカップのフチにセットする。
3 フックの外側を折り曲げ、注ぎ口を安定させる。
4 少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けてお湯を注ぐ。
タイプスティック 種類スペシャル・ブレンド シリーズブレンディ 入数18袋
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
使用上の注意:お湯によるやけどにご注意ください。開封後は、すぐにお召し上がりください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
※カップを持ってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77363424
2025-05-07
用途:
一服
建設業・工事業

バタバタした現場で気軽に美味しいコーヒーが飲めるのは嬉しいです。いつもリピートしています。

対象商品:
77363424
2025-02-14
用途:
コーヒータイム
Aoki 様 (建設業・工事業)

香りを楽しみながら、出先でたやすくおいしいコーヒーが飲めます。贅沢気分が味わえます。

対象商品:
77363424
2025-01-06
用途:
昼休み等
製造業

モノタロウで他のパーツと合わせて便利に買うことができます。

対象商品:
77363424
2023-11-21
用途:
リラックスする時にしようしていて便利です。
教育・研究機関

何度か購入しているヘビーユーザーですが気軽に淹れる事が出来、片付けが楽なので再購入しています。
コーヒー豆も高騰して、この商品も値上がりしましたが十分と思います。
ただし、特別な日とか時間がある時は豆を挽いて淹れて、使い分けています。

対象商品:
77363424
2024-01-19
用途:
普段使い

いつも買っていたドリップコーヒーが
取扱い終了になっていたので、こちらを購入しました。

対象商品:
77363424
2023-12-28
用途:
リラックスする時
教育・研究機関

手軽であるのと取り扱いが便利なのでヘビーユーザーです。

対象商品:
77363424
2022-12-15
用途:
職場のデスクに
教育・研究機関

デスクの引き出しに忍ばせています。美味しいので来客時に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする