AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー 贅沢マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000g

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード77363467 品番-
参考基準価格(税別)¥4,793 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるHRC粉です。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー 贅沢マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000gは、まろやかな酸味とやさしい苦味が調和した、口あたりやわらかな味わい。保温後の風味劣化を考慮して、厳選豆をブレンド。さらにコーヒー豆に極力ストレスをかけないAGF独自のじっくり焙煎により保温後に気になる酸味や雑味を低減。長時間保温でも最後の一杯までおいしいから、まとめ淹れにもおすすめです。お得な大容量タイプ。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
まろやかな酸味とやさしい苦味

用途
(1)カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。フィルターをセットしたドリッパーにカップ1杯分につき、コーヒーの粉を大さじ2杯(約10g)入れます。
(2)よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。
(3)粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
タイプレギュラーコーヒー(粉) 種類マイルド・ブレンド シリーズちょっと贅沢な珈琲店
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※HRC用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。
※開封後は袋の口を固く閉じ、冷蔵庫に保存すると、より新鮮さが保てます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77363467
2024-03-10
用途:
休憩時の息抜き
医療・福祉・介護関連業

煎れたてはもちろんマイルドで美味しいですが冷めてもおいしいので作り置きできます

対象商品:
77363467
2024-04-29
用途:
毎日のコーヒータイム
建設業・工事業

量が多いので、度々買いに行かなくても良いのが助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする