AGF 煎 レギュラー・コーヒー 豆 濃厚 深いコク200g

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード77363494 品番-
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

清らかな水に育まれた日本の味覚に寄り添う、繊細な珈琲。「煎」は、目指すおいしさの実現のための焙煎温度を秒単位でコントロールする緻密な焙煎技術によって、雑味を抑えながら、コーヒー豆が持つ香りを最大限に引き出す繊細な味わいを実現。澄んだ味わいの中で、香り、コク、余韻が穏やかに移ろうコーヒー豆です。
AGF(エージーエフ) 「煎」 レギュラーコーヒー 豆 濃厚 深いコク200gは、人気のプレミアムドリップコーヒー「煎」をコーヒー豆から挽いて味わいたいという声にお答えして開発したコーヒー豆です。ご自身で挽いてドリップしても濃厚 深いコクの味わいを再現できるよう豆の配合を独自に調整し、しっかりとしたコクと奥行きのある味わいを実現しました。
コーヒーミルで豆を挽いてから、コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
京都最古の神社とされる世界文化遺産にも登録されている上賀茂神社では、神代の昔から守ってきた"神山湧水"で淹れる「煎」ドリップコーヒーをお楽しみいただけます。

用途
●170mlのお湯に対して13gのコーヒーがおすすめの分量です。
●ドリッパーにフィルターをセットし、挽いたコーヒーの粉を入れます。
●よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。
●粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
●コーヒーの分量はお好みに合わせて加減してください。
種別レギュラーコーヒー(豆) タイプ豆 濃厚 深いコク200g 香味濃厚 深いコク
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※レギュラーコーヒー用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする