AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド瓶80g

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード77363537 品番-
参考基準価格(税別)¥1,055 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スペシャル・ブレンド瓶 80gは、バランス良く飲みごたえのある深いコクと芳醇な香りをお愉しみいただけます。
お試ししやすい小容量、瓶入りタイプのインスタントコーヒーです。お店の味わい40杯分!
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。
珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。
濃く芳醇な香りと深いコク

用途
ホット
ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140〜180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイス
ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70〜90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
種別インスタントコーヒー タイプ 種類スペシャル・ブレンド シリーズちょっと贅沢な珈琲店
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※乾いたスプーンを用い、使用ごとにふたをしっかりしめ、お早めにお召し上がりください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77363537
2022-12-07
用途:
休憩
サービス業

カワイイコラボボトルでした!
また購入したいです。!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする