曜日別特売
SKJ-SY30RM 冷風扇(メカ式) エスケイジャパン 77389139

冷風扇(メカ式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77389139
品番
SKJ-SY30RM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
¥9,990

わかりやすいシンプルなボタン操作
水位センサー付きで水切れお知らせ
いつも爽やか、洗えるフィルター採用
移動もらくらくキャスター付き
上下手動、左右自動ルーバー付き
結露受け安心トレー付き
冷却タンク(1個)付き
水が腐りにくい循環式
組み立て不要

質量(kg)
5.1
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×300×670
最大電力(W)
44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする