曜日別特売
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875

※使用イメージ

81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875
81942500 国産い草ラグ 月光 萩原 77389875

国産い草ラグ 月光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)191×191
内容量1枚注文コード77389875品番81942500
参考基準価格(税別)¥14,536販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

上質な国産い草のみを使用した国産のい草ラグ。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。一生モノのい草ラグです。サイズはお部屋に合わせやすいよう5サイズ用意しました。

用途
上質な国産い草100%使用!
寸法(cm)
191×191
材質
表面:国産い草100%縁:綿100%
厚さ(mm)
3
色
-
機能
抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする