曜日別特売
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954

※使用イメージ

81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954
81906704 国産い草ラグ エンペラー 萩原 77389954

国産い草ラグ エンペラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
寸法(cm)250×350
内容量1枚注文コード77389954品番81906704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,536

上質な国産い草のみを使用した国産のい草ラグ。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。一生モノのい草ラグです。サイズはお部屋に合わせやすいよう5サイズ用意しました。

用途上質な国産い草100%使用!寸法(cm)250×350グリーン材質表面:国産い草100%縁:ポリエステル100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)3滑り止め効果なし
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする