240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523

※使用イメージ

240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523
240621002 トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ 萩原 77390523

トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)200×250
内容量1枚注文コード77390523品番240621002
参考基準価格(税別)¥19,991販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ラグの名産地トルコ製の1枚。民族調手織り絨毯の様なエスニックなデザインをウィルトン織機で織りあげました。
毛足は1cm程ありますが、密度が高いので、掃除機もかけやすいようデザインされています。
縦糸の特殊加工により折りたたんで収納出来ます。

用途手織り絨毯風のウィルトンラグ寸法(cm)200×250-材質表面:ポリルロピレン100%パイル長:約10mm・123,000ノット機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法不可厚さ(mm)10滑り止め効果なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする