※使用イメージ
萩原
インテリアマット アラカイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77391099
品番
240001206
参考基準価格(税別)
¥2,718
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
人気のモンステラ柄の玄関マットです。
短めのループと短めのもこっとしたカットパイルで毛足の長さに変化をつけました。
オールシーズンお使いいただける手触りです。
裏面は、滑りにくい加工付き。
用途
人気のモンステラ柄
厚さ(mm)
20
色
グリーン
材質
表面:ポリエステル100%裏面:綿布貼り、滑り止め付
寸法(cm)
45×75
機能
ホットカーペット・床暖房対応
洗濯方法
不可
滑り止め効果
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません