曜日別特売
270078921 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391363

※使用イメージ

270078921 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391363
270078921 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391363
270078921 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391363
270078921 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391363
270078921 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391363
270078921 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391363

シンプルなインド綿ラグ アルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)185×185
ブルー
内容量1枚注文コード77391363品番270078921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!
吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。
お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!

用途ふっくらインド綿ラグ寸法(cm)185×185ブルー材質表面:綿100%中材:ウレタンフォーム3mm裏面:不織布(すべり止め付き)機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法ウォッシャブル厚さ(mm)4滑り止め効果あり
注意
※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77391354
2022-10-30
用途: リビングのテーブルの下

洗濯したら 縮みました・・・ 洗わないつもりならお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする