PCI Express接続 10G LANカード/シングルSFP+ポート ネットワークアダプタ/MSA準拠モジュール & DACケーブル対応/10ギガビット光ファイバー PCIe NIC/SFP+ネットワークカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77395168 品番PEX10GSFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大のスループット:光ファイバーケーブルを使用し、最大10Gbpsまでネットワーク速度をアップグレードできるSFP+カード。コンテンツ共有、ネットワークストレージその他の用途で巨大ファイル転送時の待機時間を短縮
幅広い互換性:MSA準拠モジュールまたはダイレクトアタッチケーブル(DAC)互換のオープンSFP+スロットを搭載。マルチモード、シングルモード、銅線SFP+モジュールの使用が可能
安全性:セキュリティとプライバシーを守るインターフェイスでポイントツーポイント用途に最適。光ファイバー接続でホストとの長距離接続に対応、EMIを防止
MMF、SMF、銅線モジュール対応、9Kジャンボフレーム、IEEE 802.3ad リンクアグリゲーション、IEEE 802.1Q VLAN タギング、ロープロファイルブラケット付属、Windows、macOS、Linux対応
StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)

長さ(mm)94 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)55 データ転送速度20Gbps (全二重) ファイバータイプシングルモード、マルチモード コネクタサイズPCI Express x4、外部ポート:1 - SFP+ インターフェースPCI Express 搭載I/O光ファイバー(10ギガビットイーサネット) 互換性MSA準拠 対応OSWindows 7/ 8/ 8.1/ 10、Windows Server 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019、Linux Kernel 3.10 - 4.14 (LTSバージョンのみ)、VMWare ESXi 6.0/ 6.5/ 6.7 保証期間2年間 動作温度範囲(℃)5〜50 保存温度範囲(℃)-20〜60 使用湿度(%RH)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする