※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

281-347-25-00 10倍破れにくいソックス ラージメッシュ 涼感・消臭 先丸 ミドル丈 カラーアソート 岡本 77396227 281-347-25-00 10倍破れにくいソックス ラージメッシュ 涼感・消臭 先丸 ミドル丈 カラーアソート 岡本 77396227 281-347-25-00 10倍破れにくいソックス ラージメッシュ 涼感・消臭 先丸 ミドル丈 カラーアソート 岡本 77396227 281-347-25-00 10倍破れにくいソックス ラージメッシュ 涼感・消臭 先丸 ミドル丈 カラーアソート 岡本 77396227

10倍破れにくいソックス ラージメッシュ 涼感・消臭 先丸 ミドル丈 カラーアソート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3足) 注文コード77396227 品番281-347-25-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

糸からこだわった高耐久設計の10倍破れにくい靴下!
歩行時に負荷のかかりやすい、「つま先かかと+足底部分」の耐久性を高めた3Dハード構造を採用。
(摩耗試験JISL1096F-2法にて確認済)「特許取得商品第6888853号」
DRY素材
汗を素早く吸い、素早く乾かすことでサラッとした履き心地で、不快な足汗のベタつきを軽減します。
消臭
つま先、かかと部分に消臭糸を使用し、汗のニオイを軽減します。
ベンチレーション設計の独自メッシュ編み
汗がたまりやすい、指の付け根部分に独自メッシュ設計を搭載し、通気性が良くムレにくい!

カラーアソート 材質ポリエステル・綿・その他 サイズ(cm)24〜26 指タイプ通常 入数3足 機能高耐久設計 標準質量(g/片足)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする