※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静止表面用温度センサ A形シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属) 注文コード77397313 品番A-234E-03-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はプラグ形状など464種類から選べます 他の種類を見る

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。

ヘッド径(Φmm)15 コーティング【ガード材質と接触板】ステンレスガード(標準用・接地) パイプ形状90°(エルボ使用)(接触板とパイプの長手方向が平行/A-※※2※-00/A-※※3※-00/A-※※4※-00/A-※※5※-00/A-※※6※-00/A-※※7※-00は、グリップなしを製作出来ません) 熱電対Eタイプ パイプ長(mm)300 タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする