※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
静止表面用温度センサ A形シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
注文コード
77400113
品番
A-313E-01-1-TC1-ANP
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
プラグ形状
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)
12
コーティング
【ガード材質と接触板】テフロンガード(低温用・接地)
パイプ形状
90°(パイプR曲げ)(接触板とパイプの長手方向が平行/A-※※2※-00/A-※※3※-00/A-※※4※-00/A-※※5※-00/A-※※6※-00/A-※※7※-00は、グリップなしを製作出来ません)
熱電対
Eタイプ
パイプ長(mm)
100
タイプ
グリップあり
コード種類
標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)