※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプグリップタイプ プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属) 注文コード77403175 品番BS-32K-020-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプ・プラグ形状など94種類から選べます 他の種類を見る

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。

外径(Φmm)3.0(3.4)(保護管)※()内はテフロンコーティングありの外径 コーティングコーティングあり(保護管外形Φ5.0mm未対応) 熱電対Kタイプ 保護管長L(mm)200(BS-2※、BS-3※) コード種類グリップタイプ標準コード(BS-2※、BS-3※、BS-51) コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属) タイプグリップタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする