曜日別特売
SH011-41 シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)スチール製60cm アイデア・サポート 77423649

SH011-41 シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)スチール製60cm アイデア・サポート 77423649
SH011-41 シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)スチール製60cm アイデア・サポート 77423649

シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)スチール製60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード77423649品番SH011-41
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。

長さ(mm)1110~1880先幅(mm)600質量(g)約1600材質(本体)アルミ製材質引板:スチール製
注意
※敷き均し作業以外の用途でのご使用はお控えください。
※ご使用時はワンタッチレバーが確実にロックされている(倒れた状態)ことを ご確認ください。
※ポール内筒の赤い線を超える長さでの使用はお控えください。固定が不十分になるため、破損や怪我の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする