アイデア・サポート
アイデア・サポートの 土木建築関連
アイデア・サポートの レーキ/トンボ/ジョレン
アイデア・サポートの レーキ/トンボ
シモダトンボ 専用引板 スチール製60cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77423764
品番
SH111-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。
取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)
600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×60×20
厚さ(mm)
1.6(アングル形状)
材質
鉄製
質量(g)
約580
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません