アイデア・サポート
アイデア・サポートの 土木建築関連
アイデア・サポートの レーキ/トンボ/ジョレン
アイデア・サポートの レーキ/トンボ
シモダトンボデルタ枯山水 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77423825
品番
SH079DS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。
枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード
小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)
1620
先幅(mm)
ブレード:610
高さ(mm)
ブレード:98
サイズ
小
刃数
11枚刃
質量(kg)
約2.1
材質(本体)
アルミ製
材質(ブレード)
ステンレス製
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません