アイデア・サポート
アイデア・サポートの 土木建築関連
アイデア・サポートの レーキ/トンボ/ジョレン
アイデア・サポートの レーキ/トンボ
シモダトンボ マンまる
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77423843
品番
SH031M
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
マンホール蓋周りの仕上げ専用レーキです。
マンホール蓋(径600mm)に合わせた円弧状引板
グリップははがれにくい特殊樹脂コーティング
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)
930
質量(g)
約900
材質(本体)
アルミ製(ポールは特殊樹脂コーティング加工)
材質
引板:合板製幅300mm(径600mm円弧状曲げ加工)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません