アイデア・サポート
アイデア・サポートの 土木建築関連
アイデア・サポートの レーキ/トンボ/ジョレン
アイデア・サポートの レーキ/トンボ
広島レーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77423895
品番
YK0101S
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
掻きほぐし作業に最適!
木製の本体に取り付けた10本の爪で、ダンプから簡単に合材を掻き出す事ができます。
長さ(mm)
1500
先幅(mm)
485
質量(kg)
約1.9
材質(本体)
木製
材質
爪、補強金具:鉄製
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません