アイデア・サポート
アイデア・サポートの 土木建築関連
アイデア・サポートの レーキ/トンボ/ジョレン
アイデア・サポートの レーキ/トンボ
舗装用木柄タンパ 正方形タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77423956
品番
ISTPW150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)
1260
先幅(mm)
150
径(Φmm)
32
タイプ
正方形
奥行(mm)
150
厚さ(mm)
9
質量(kg)
約3.0
材質(柄部)
樫
材質
鉄製
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません