アイデア・サポート
アイデア・サポートの 土木建築関連
アイデア・サポートの レーキ/トンボ/ジョレン
アイデア・サポートの レーキ/トンボ
ウレタンタンパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77424008
品番
IS11C01
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
底面に厚さ15mmのウレタンシートを貼り付けたタンパーです。
玄関アプローチのタイル貼り等での接触破損を防げます。
長さ(mm)
1370
先幅(mm)
200
径(Φmm)
34
奥行(mm)
98
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
鉄製
材質
底板:t15mmウレタンシート貼り
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません