アイデア・サポート
アイデア・サポートの 土木建築関連
アイデア・サポートの レーキ/トンボ/ジョレン
アイデア・サポートの レーキ/トンボ
ハンディタンパ 縁端ツクール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77424017
品番
ISCM01
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
両手に持って使うコンパクトなタンパです。
舗装の縁端部など、狭小部をキレイに仕上げることができます。
幅(mm)
400
奥行(mm)
200
高さ(mm)
110
質量(kg)
約2.4
材質
鉄製
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません