路面清掃用デルタスクレーパー(伸縮式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77424175 品番IS130105
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。
飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。
一度でスコップ3回分!
幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。
ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
ワンタッチで伸縮自在!
最短110cmから最長163cmまで、ワンタッチで自由に長さを調節できます。

長さ(mm)1050〜1630 先幅(mm)600 質量(g)1400 材質(本体)アルミ製 材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする